Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G2P200D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-75 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G2P200D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210038476

Artikelnummer

FCZA3S20G2P200D

Herstellernummer

A3S20G2P200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-75 S… Coperchio per riduzione per sistema portacavi