Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G2P150D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 150-75 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G2P150D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 150-75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210038469

Artikelnummer

FCZA3S20G2P150D

Herstellernummer

A3S20G2P150D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.