FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G1P075D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 75-50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210038414
Artikelnummer
FCZA3S20G1P075D
Herstellernummer
A3S20G1P075D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
75 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein