FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1D600F DERIVAZIONE X ORIZZ. 600x100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210037837
Artikelnummer
FCZA3S17F1D600F
Herstellernummer
A3S17F1D600F
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.