FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1B300D DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X50-R=100 S - A3S15F1B300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210037325
Artikelnummer
FCZA3S15F1B300D
Herstellernummer
A3S15F1B300D
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


