Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P600D COPERCHIO DERIV. LATERALE 600-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P600D COPERCHIO DERIV. LATERALE 600-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210037264

Artikelnummer

FCZA3S14G1P600D

Herstellernummer

A3S14G1P600D

Hersteller

FCZ

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO DERIV. LATERALE 600-R 100 S… Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi