Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B400F DERIVAZIONE LATERALE 400X50-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B400F DERIVAZIONE LATERALE 400X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210037004

Artikelnummer

FCZA3S14F1B400F

Herstellernummer

A3S14F1B400F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Derivazione laterale per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S14F1B400F - DERIVAZIONE LATERALE 400X50-R 100 S