FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B300D DERIVAZIONE LATERALE 300X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210036991
Artikelnummer
FCZA3S14F1B300D
Herstellernummer
A3S14F1B300D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein