FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-3M S - A3S05G3R050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
8029210035772
Artikelnummer
FCZA3S05G3R050B
Herstellernummer
A3S05G3R050B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.


