Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G2R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-2M S - A3S05G2R200B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G2R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-2M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8029210035727

Artikelnummer

FCZA3S05G2R200B

Herstellernummer

A3S05G2R200B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.