Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D300F CANALE CHIUSO 300X100-1.0-3M S - A3S03F3D300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D300F CANALE CHIUSO 300X100-1.0-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8029210035314

Artikelnummer

FCZA3S03F3D300F

Herstellernummer

A3S03F3D300F

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

102 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.