FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C600H CANALE CHIUSO 600X75-1.2-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
EAN
8029210035277
Artikelnummer
FCZA3S03F3C600H
Herstellernummer
A3S03F3C600H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
45000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.