Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 52 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²

Packung

  • 3 M

EAN

8029210035116

Artikelnummer

FCZA3S03F3B050B

Herstellernummer

A3S03F3B050B

Hersteller

FCZ

Höhe:

52 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.