FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-2M S - A3S03F2C150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8029210034980
Artikelnummer
FCZA3S03F2C150D
Herstellernummer
A3S03F2C150D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11250 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
2.07 kg/m


