FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-2M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8029210034874
Artikelnummer
FCZA3S03F2B050B
Herstellernummer
A3S03F2B050B
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
0.85 kg/m