FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F1C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-1M S - A3S03F1C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 1000 mm
Packung
8 M
EAN
8029210034737
Artikelnummer
FCZA3S03F1C100D
Herstellernummer
A3S03F1C100D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
1000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
1.76 kg/m


