Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B100C CANALE AERATO 100X50-0.7-3M S - A3S01F3B100C

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B100C CANALE AERATO 100X50-0.7-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8029210034416

Artikelnummer

FCZA3S01F3B100C

Herstellernummer

A3S01F3B100C

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

52 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.7 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.