Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I63A5A000K GIUNTO A SNODO VERTICALE 50 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I63A5A000K GIUNTO A SNODO VERTICALE 50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210032894

Artikelnummer

FCZA3I63A5A000K

Herstellernummer

A3I63A5A000K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto snodato verticale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.