FEMI-CZ SPA - FCZA3I60F2C000H GIUNTO LATERALE 60-H75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210095202
Artikelnummer
FCZA3I60F2C000H
Herstellernummer
A3I60F2C000H
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
60 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl