FEMI-CZ SPA - FCZA3I58A1C010D SEPARATORE CURVA 45 DISCESA 075-R100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 75 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 177 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210032726
Artikelnummer
FCZA3I58A1C010D
Herstellernummer
A3I58A1C010D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
75 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
177 mm
Befestigungslochung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl