FEMI-CZ SPA - FCZA3I57A1B010D SEPARATORE CURVA 90 DISCESA 050-R100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 50 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 180 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210032689
Artikelnummer
FCZA3I57A1B010D
Herstellernummer
A3I57A1B010D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
50 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
180 mm
Befestigungslochung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl