Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I56A1C010D SEPARATORE CURVA 30 SALITA 075-R100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I56A1C010D SEPARATORE CURVA 30 SALITA 075-R100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 75 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 143 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210121581

Artikelnummer

FCZA3I56A1C010D

Herstellernummer

A3I56A1C010D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

75 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

143 mm

Befestigungslochung:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 30° salita, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.