FEMI-CZ SPA - FCZA3I48F1D150D DERIVAZIONE X VERTICALE 150x100-R=100 I - A3I48F1D150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210032412
Artikelnummer
FCZA3I48F1D150D
Herstellernummer
A3I48F1D150D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


