Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I47F1C100D DERIV. X VERTICALE VP 100X75-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I47F1C100D DERIV. X VERTICALE VP 100X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210032092

Artikelnummer

FCZA3I47F1C100D

Herstellernummer

A3I47F1C100D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.