Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1C300D DERIV. T VERT.BASSO VP 300X75-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1C300D DERIV. T VERT.BASSO VP 300X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210031163

Artikelnummer

FCZA3I43F1C300D

Herstellernummer

A3I43F1C300D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.