FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1C200D DERIV. T VERT.BASSO VP 200X75-R=100 I - A3I43F1C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210031156
Artikelnummer
FCZA3I43F1C200D
Herstellernummer
A3I43F1C200D
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


