Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1B150D DERIV. T VERT.BASSO VP 150X50-R=100 I - A3I43F1B150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1B150D DERIV. T VERT.BASSO VP 150X50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210031064

Artikelnummer

FCZA3I43F1B150D

Herstellernummer

A3I43F1B150D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. T VERT.BASSO VP 150X50-R 100 I… Derivazione a T per canale / passerella portacavi