Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1B050D COPERC. CURVA 30 BASSO 50(50)-R=100 I - A3I35G1B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1B050D COPERC. CURVA 30 BASSO 50(50)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 50 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 131 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210029351

Artikelnummer

FCZA3I35G1B050D

Herstellernummer

A3I35G1B050D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Breite:

50 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

131 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.