Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I29F2B000H GIUNTI INVERS. PIANO DX+SX 60X46-1.2 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I29F2B000H GIUNTI INVERS. PIANO DX+SX 60X46-1.2 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210113357

Artikelnummer

FCZA3I29F2B000H

Herstellernummer

A3I29F2B000H

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

60 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto per inversione di piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.