FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB600K CHIUSURA DI ESTREMITA 600x50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210027005
Artikelnummer
FCZA3I26FXB600K
Herstellernummer
A3I26FXB600K
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.