FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
6 ST
EAN
8029210026978
Artikelnummer
FCZA3I26FXB300H
Herstellernummer
A3I26FXB300H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.