Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X50 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210026947

Artikelnummer

FCZA3I26FXB100H

Herstellernummer

A3I26FXB100H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA DI ESTREMITA 100X50 I… Testata di chiusura per canale / passerella portacavi