FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 73 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
6 ST
EAN
8029210026824
Artikelnummer
FCZA3I24AXC200H
Herstellernummer
A3I24AXC200H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
73 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.