FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXB500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500x50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 48 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210026770
Artikelnummer
FCZA3I24AXB500K
Herstellernummer
A3I24AXB500K
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
48 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.