Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I23G1P400D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 400(25) I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I23G1P400D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 400(25) I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210026671

Artikelnummer

FCZA3I23G1P400D

Herstellernummer

A3I23G1P400D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.