Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G7P600D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 600-400 I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210026459

Artikelnummer

FCZA3I22G7P600D

Herstellernummer

A3I22G7P600D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.