Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G5P300D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 300-200 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G5P300D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 300-200 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210026404

Artikelnummer

FCZA3I22G5P300D

Herstellernummer

A3I22G5P300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.