Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G4P200D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-150 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G4P200D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-150 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210026381

Artikelnummer

FCZA3I22G4P200D

Herstellernummer

A3I22G4P200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.