Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G7P500D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 500-400 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G7P500D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 500-400 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210025766

Artikelnummer

FCZA3I21G7P500D

Herstellernummer

A3I21G7P500D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 500-400 I… Coperchio per riduzione per sistema portacavi