Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G3P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G3P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210025698

Artikelnummer

FCZA3I21G3P300D

Herstellernummer

A3I21G3P300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-100 I… Coperchio per riduzione per sistema portacavi