FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G2P100D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 100-75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210025636
Artikelnummer
FCZA3I21G2P100D
Herstellernummer
A3I21G2P100D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein