Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G1P200D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 200-50 I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210025629

Artikelnummer

FCZA3I21G1P200D

Herstellernummer

A3I21G1P200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.