FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G7P600D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-400 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
2 ST
EAN
8029210025094
Artikelnummer
FCZA3I20G7P600D
Herstellernummer
A3I20G7P600D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein