Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G7P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-400 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G7P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-400 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210025087

Artikelnummer

FCZA3I20G7P500D

Herstellernummer

A3I20G7P500D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.