Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G2P200D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-75 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G2P200D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210024974

Artikelnummer

FCZA3I20G2P200D

Herstellernummer

A3I20G2P200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-75 I… Coperchio per riduzione per sistema portacavi