Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G1P075D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 75-50 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G1P075D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 75-50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210024912

Artikelnummer

FCZA3I20G1P075D

Herstellernummer

A3I20G1P075D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

75 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 75-50 I… Coperchio per sistema portacavi