FEMI-CZ SPA - FCZA3I17G1P075D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210024356
Artikelnummer
FCZA3I17G1P075D
Herstellernummer
A3I17G1P075D
Hersteller
FCZ
Breite:
75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein