FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1C300D DERIVAZIONE X ORIZZ. 300X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210024233
Artikelnummer
FCZA3I17F1C300D
Herstellernummer
A3I17F1C300D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl