Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1B075D DERIVAZIONE X ORIZZ. 75x50-R=100 I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210024110

Artikelnummer

FCZA3I17F1B075D

Herstellernummer

A3I17F1B075D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnenbreite:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.