Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C300D DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X75-R=100 I - A3I15F1C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C300D DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210023908

Artikelnummer

FCZA3I15F1C300D

Herstellernummer

A3I15F1C300D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.